- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ポップアップ 棒のおすすめ人気ランキング
ポップアップ 棒のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新175件の「ポップアップ 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き棒」、「引棒連結金具」、「ポップアップつまみ」などの商品も取り扱っております。
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合
K5710NPV、K5710NPK用
全長(mm)
505
棒径(Φmm)
4
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
キックレバーに接いで使用します。
カウンターにポップアップを設置。
仕様
ポップアップガイド付
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
長さ(mm)
365(引き棒部)
適合品番
T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用
適合
K511NP-LH、K511-NPK-LH用
全長(mm)
360
棒径(Φmm)
6
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
仕様
キック棒との接続金具付き
長さ(mm)
350
棒径(Φmm)
5
アズワン品番
64-6484-51
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
長さ(mm)
395(引き棒部)
適合品番
T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
形状
Sトラップ
材質
樹脂製
仕様
ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径
32
取付穴径
(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)
(引き棒)MAX13
取付ネジ径
(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)
樹脂製
パイプ形状
Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
用途オーバーフロー専用
仕様
ヘアーキャッチャー付
呼び径
32
主な用途
ポップアップ
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
オートマージュAのワイヤー式排水栓をポップアップ式に取替えできます。既設の排水金具を活かしたいときにおすすめです。
関連資料
(0.64MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ポップアップ排水栓の横棒です。
用途H700専用
適合
LF-231PA,LF-231PAL,LF-231SA
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
適合品番
T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
横棒で直接ポップアップを操作します、横棒先端ツマミ付き、オーバーフロー用
長さ(mm)
235
適合パイプ径(Φmm)
32
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
形状
ボトルトラップ
材質
樹脂製
仕様
ポップアップ式(ワイヤー式)
呼び径
32
材質(パイプ)
樹脂製
パイプ形状
ボトルトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷